Beli bar code di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.atribut:
- Distance (m): 30-50
- Interface: USB Port Wifi
- Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- HONEYWELL Eclipse 5145 Handheld ScannerDeskripsi:The Eclipse 5145 device is a single-line, handheld laser scanner with a compact form factor that's perfect for retail applications. With patented CodeGate technology, your team members can easily target the desired barcode and complete data transmission with a simple press of a button.atribut:
- Color: Assorted color
- Dimensions (mm): 169x63x51
- Input Voltage (V): 5 DC ± 0.25
- Operating Power (mW): 675 (125mA @5V)
- Host System Interfaces: USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468xx (RS485)
- Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Scans 1D, 2D and PDF417 barcodes on paper, mobile phones and computer displaysThe Motorola DS9208 general purpose presentation scanner delivers the blazing speed typical of laser scanners on both 1D and 2D barcodes, accommodating 2D barcodes without sacatribut:
- Connection: USB
- Form Factor: Presentation
- Scanner Capability: 2D
- Scanner Type: Imager
- Connectivity: Corded
- Ruggedness: General Purpose
- Scan Pattern: Area
- Included Cables: USB
- Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.atribut:
- Depth Of Field (mm): 5-560
- Drop Test (m): 1.5
- Scan Rate (scan/s): 300
- Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
- Interface Support: USB
- Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
- Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
- Scan Pattern: Single Line Laser
- Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
- DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)Deskripsi:PowerScan PD9530 High Performance 5VDC, USB Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-524.)atribut:
- Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
- HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)Deskripsi:The Xenon XP 1950g scanner is purposebuilt for retailers who know the costs of long checkout times: lost sales due to abandoned carts, and decreased customer loyalty and revenue over time.Delivering excellent customer service is your mission, and providing lasting impressions for your loyal customers driven by fast, accurate, and friendly checkout experiences is critical.Empower your cashiers to deliver on your mission and commitment to provide excellent customer service experiences with the Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) series. The Xenon XP 1950g scanner offers superior scan performance, easily capturing even the most difficult-to-read or damaged barcodes.Engineered to 50 drops at 1.8 m (6 ft) and 2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft), and with an IP52 ingress rating for water and dust, the Xenon XP 1950g scanner delivers class-leading durability. This significantly reduces scanner downtime and service costs, leading to a longer lifecycle and a lower total cost of ownership.Designed for retail environments that demand high-accuracy scanning, whether at a distance, or even on damaged barcodes, the Xenon XP 1950g scanner reduces strain on the associate-decreasing the need to bend to reach barcodes on the bottom shelf or bottom of the basket. The Xenon XP 1950g is available in Black or Lyric White models to match the scanner to your environment, and an available vibration mode ensures your associates get scanner feedback regardless of their surroundings.
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:Running a small business is hard work. Finding the tool to help you run it better is easy. The TC20 mobile computer, available in an all-touch or keyboard form factor, has the right looks, the right business features and the right price. The TC20 is built to survive where work gets done, with a snap-on PowerPack to keep business running, integrated barcode scanning, push-to-talk and a Zebra OneCare service plan designed for the TC20. Get the small business tool that gives you more. More time. More money. More sales. More productivity. The TC20 – the small business tool done right.
- Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)atribut:
- Color: Black
- Type: Handle Lase Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- Port Interface: USB 2.0 or Compatible
- Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Unmatched scanning accuracy at any rangeThe Symbol LS3578-ER Bluetooth-enabled cordless rugged scanner scans all one-dimensional (1D) barcodes from practically anywhere, making it ideal for a warehouse or manufacturing facility.LS3578-ER USB Kit: LSatribut:
- Brand: Symbol
- Connection: USB
- Form Factor: Handheld
- Scanner Capability: 1D
- Scanner Type: Laser
- Connectivity: Cordless
- Ruggedness: Rugged
- Scan Pattern: Single Line
- Communication Type: Bluetooth
- Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Hands free Omni Directional ScannerThe DS9208 1D scanneratribut:
- Scanner Capability: 1D
- Form Factor: Presentation Scanner
- DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:QuickScan QD2400 2D imager secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan retailer dan memenuhi permintaan pasar dengan kinerja membaca omnidirectional yang luar biasa pada hampir semua kode dengan harga yang terjangkau. Detail desain elegan.atribut:
- Decoding Capability: 1D & 2D
- Imager Sensor: Wide VGA: 752x480pixels
- Interface: RS-232/USB/Keyboard Wedge Multi Interface
- Light Source (nm): 468
- Light Source for Aiming: Blue LED
- Pitch Radius (°): 65
- Print Contrass (%): 15
- Skew Radius (°): 65
- Tilt Radius (°): 360
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Rollatribut:
- Size (mm): 230
- DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
- Field of View: 56° ±2°
- Light Source: Red LED 610-650nm
- Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
- Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
- Ambient Light: 0-120,000 lux
- Included Cables: Scanner Only with Cable
- Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
- Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
- Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)Deskripsi:Wireless Bluetooh Barcode Scanner, 650 nm laser diodeatribut:
- Reading Distance (cm): 5-30
- Laser Diode (nm): 650
- System Compability: All Windows, Linux, Android, IOS
- Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga)Deskripsi:The affordable Symbol LS2208 handheld barcode scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range - from near-contact to 17 inches - makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems.Includes: USB Kit 1 unit LS2208-SR20007R Scanner, CBA-U01-S07ZAR cable,20-61019-02R Stand and SW-6107atribut:
- Scanner Type: Bi-directional
- Voltage and Current: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max
- Light Source: 650 nm visible laser diode
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5
- IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.atribut:
- Interface: USB
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
Daftar Harga bar code Terbaru March 2026
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga) | Rp1.499.900 |
| DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga) | Rp3.499.900 |
| HONEYWELL Eclipse 5145 Handheld Scanner | Rp879.900 |
| Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp3.199.900 |
| Shinano Air Drill | Rp3.599.900 |
| Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp479.900 |
| DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga) | Rp9.999.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga) | Rp3.299.900 |
| Zebra Technologies Mobile Computer | Rp9.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gyP102093610-7.jpg)
/4bP104668155-2.jpg)
/blP104852417-4.jpg)

/P102084120-1.jpg)

/P102184462-2.jpg)
/9hP102540341-4.jpg)
/q1P105197937-3.jpg)

/1mP104668058-1.jpg)
/2yP102084106-2.jpg)
/P102084113-1.jpg)
/fyP101002574-3.jpg)

/P102540332-1.jpg)
/03P104668003-3.jpg)
/45P102047149-2.jpg)
/2mP105931094-3.jpg)
/k3P107024723-11.jpg)